エスコ
100mm(25mm) 交換用ローラー(2本入)
仕様
適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル
軸径(Φmm)
6
毛丈(mm)
25
毛材
ポリエステル(マイクロファイバー)
毛幅(mm)
100
適合塗料
ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486328
EA109NA-206
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください