曜日別特売

150mm(25mm) 交換用ローラー(2本入)

150mm(25mm) 交換用ローラー(2本入) - エスコ
仕様適応塗面:サイディング、コンクリート、モルタル軸径(Φmm)6毛丈(mm)25毛材ポリエステル(マイクロファイバー)毛幅(mm)150適合塗料ステイン、撥水剤・各種エマルション塗料、水性、溶剤シリコン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486337EA109NA-207
オープン
1,640
1,804(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする