曜日別特売

175mm(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本)

175mm(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本) - エスコ175mm(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本) - エスコ
仕様適応塗面:コンクリート・モルタル・サイディング・トタン・鉄部材質ポリエステル+ウーブン寸法(mm)175(7インチ)毛丈(mm)6紙管内径(mm)38毛幅(mm)175適合塗料水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)アズワン品番64-7816-62適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル内容量1セット(2本)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486389EA109NE-24B
オープン
1,480
1,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする