曜日別特売

175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー)

175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー) - エスコ175mm(38mm) 交換用ローラ(粗目/イエロー) - エスコ
用途砂骨材入り塗料や弾性タイル材に。仕様適応塗面:コンクリート、モルタル等材質ポリウレタンフォーム毛寸法(mm)175(7インチ)内径(Φmm)38毛丈(mm)38毛幅(mm)175アズワン品番64-7816-63内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486398EA109NE-25
オープン
1,600
1,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする