エアーブラシキット

エアーブラシキット - エスコエアーブラシキット - エスコエアーブラシキット - エスコ

カップが2つ付いた便利なキットです

使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486818EA121DF-1
オープン
19,100
21,010(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする