エスコ
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)
寸法(mm)
127(H)×277(L)
質量(g)
346
使用圧力(MPa)
0.4
空気消費量(L/min)
69
ノズル長(mm)
45
ノズル内径(Φmm)
7
吸入口サイズ
G1/8"
アズワン品番
64-2195-15
取付ねじサイズ
G1/4"
プラグの有無
無
使用コンプレッサ
1.5kW
ノズル径(Φmm)
内径:7、外径10
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486827
EA122VA-10
オープン
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください