エスコ
バキュームクリーナー(エアー式)
こんなお得な商品も!
バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥
4,998
~
税込
¥
5,498
~
(1)
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様
取付ねじ
(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品
・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付
全長(mm)
145
高さ(mm)
130(本体のみ)
質量(g)
750(袋含み)、288(ガンのみ)
使用圧力(MPa)
0.62Mpa
空気消費量(L/min)
420
使用コンプレッサ
1.5kw以上
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486836
EA122VB-10
オープン
¥
6,770
¥
7,447
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください