曜日別特売

2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付)

2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付) - エスコ2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付) - エスコ
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64486888EA123BF-7
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする