エスコ
3.0穴x100mm エアーダスター(ロングトリガー)
材質(本体)
アルミダイカスト
穴径(Φmm)
3
最大使用圧力(MPa)
1.0
ノズルねじ径
G1/8”
エア流量(L/min)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486906
EA123BF-12
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください