エスコ
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)
取付ねじサイズ
G1/4"
仕様
増量:3倍
材質(本体)
POM製
穴径(Φmm)
3
使用圧力(MPa)
1.0
アズワン品番
64-2195-17
エア流量(L/min)
600
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エア流量(L/min)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64486967
EA123BL-1
600
3
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください