エスコ
10mmx48m エアーホースリール(ウレタン製)
寸法(mm)
394×402×394(H)
質量(kg)
11.5
全長(m)
48
使用圧力(MPa)
1.5
内径×外径(Φmm)
10×14
外径(Φmm)
14
材質(ホース)
ブレード入りポリウレタン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487116
EA124B-6
オープン
¥
77,100
¥
84,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください