エスコ
8.5mmx20m エアーホースリール
寸法(mm)
260×240×410(H)
質量(kg)
8
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
1
内径×外径(Φmm)
8.5×16
材質(ホース)
補強ビニール
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487134
EA124BH-12
オープン
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください