曜日別特売

12/18mm x10m 食品用ホース(耐熱性)

12/18mm x10m  食品用ホース(耐熱性) - エスコ
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)10使用圧力(MPa)1.0Mpa内径×外径(Φmm)12×18外径(Φmm)18使用流体水・各種食品・化学薬品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487186EA124DJ-121
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする