曜日別特売

平パッキン(Φ17.5mmハンドル用)

平パッキン(Φ17.5mmハンドル用) - エスコ平パッキン(Φ17.5mmハンドル用) - エスコ平パッキン(Φ17.5mmハンドル用) - エスコ
仕様
Φ17.5mm、2ハンドル用
入数:2枚
材質合成ゴム厚さ(mm)2.0内径(Φmm)17.5外径(Φmm)24.1適合径(Φmm)17.5、2ハンドル用外径×内径×厚さ(mm)24.1×17.5×2.0内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487859EA124MK-13
オープン
410
451(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする