エスコ
平パッキン(Φ17.5mmサーモ・シングル用)
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
17.5
外径(Φmm)
26.0
外径×内径×厚さ(mm)
26.0×17.5×1.5
入数
2枚
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487868
EA124MK-14
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください