エスコ
6.5mmx10m ウレタンエアーホース
(1件のレビュー)
使用圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
材質(ホース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487913
EA125AH-14
10
6.5×10
10
ブレード入りポリウレタン
オープン
¥
5,170
¥
5,687
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください