エスコ
6.5mmx20m ウレタンエアーホース
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
1.5
内径×外径(Φmm)
6.5×10
外径(Φmm)
10
材質(ホース)
ブレード入りポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487929
EA125AH-15
オープン
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください