エスコ
4/ 6mm x1.0m コイルチューブ(ポリウレタン)
材質
PTMGポリウレタン
質量(g)
70
内径(Φmm)
4
全長(m)
1(使用延長時)
外径×内径(Φmm)
6×4
最高使用圧力(MPa)
1.7
外径(Φmm)
6
使用温度(℃)
空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気・水
アズワン品番
65-2109-91
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487983
EA125DE-2
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください