2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)

2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン) - エスコ
材質PTMGポリウレタン質量(g)56/本内径(Φmm)2全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水アズワン品番65-2109-93内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488008EA125DE-4
オープン
2,690
2,959(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする