エスコ
2.5/ 4.0mmx20m 真空用チューブ
材質
極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-15~50(凍結なきこと)
内径(Φmm)
2.5
外径×内径(Φmm)
4×2.5
最高使用圧力(MPa)
0.4
外径(Φmm)
4
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64488035
EA125DM-4B
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください