2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)

2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) - エスコ2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) - エスコ
材質難燃エラストマー内径(Φmm)2全長(m)20外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水アズワン品番65-2109-71内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488123EA125ER-4
オープン
3,460
3,806(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする