エスコ
8.5/ 12mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
材質
難燃エラストマー
色
黒
内径(Φmm)
8.5
全長(m)
20
外径×内径(Φmm)
12×8.5
最高使用圧力(MPa)
1.1
外径(Φmm)
12
使用温度(℃)
空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)
使用流体
空気、水
アズワン品番
65-2109-98
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64488166
EA125ER-12
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください