エスコ
[EA127BS-1用] ブースターキット
仕様
空気圧範囲:30~90PSI
空気注入口:G1/4"
最大空気圧:90PSI
寸法(mm)
220(W)×190(D)×50(H)
アズワン品番
64-2195-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64488349
EA127BS-11
オープン
¥
50,600
¥
55,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください