#180/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)

#180/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) - エスコ#180/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) - エスコ
材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#180内容量(kg)4アズワン品番64-2195-65内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64488428EA127RA-180-
オープン3,950
3,950
4,345(税込)
翌日出荷
返品不可
18936666EA127RA-180【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン3,950
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする