エスコ
8.5mm カップリング(ウレタンホース用/レッド)
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
赤
質量(g)
118
内径(Φmm)
8.5
使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
耐圧(MPa)
2.0
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-2196-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64488814
EA140BM-21
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください