エスコ
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー)
材質
アルミ・鋼鉄
色
黄
質量(g)
95
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-2196-58
ねじサイズ
R1/4"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489033
EA140BP-13
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください