エスコ
G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)
材質
アルミ・鋼鉄
色
青
質量(g)
140
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
64-2196-57
ねじサイズ
G1/4"
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489058
EA140BP-22
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください