エスコ
21.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
色
黄
使用圧力(MPa)
1.47
適合ホース内径(Φmm)
19
アズワン品番
64-2196-47
タケノコ径(Φmm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489259
EA140BT-13
オープン
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください