エスコ
Rc 3/4"/4連 エアー配管分岐カップリング
仕様
40型ソケット:4個
材質
鋼鉄
使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×35×98
アズワン品番
64-2196-65
取付ねじサイズ
Rc3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489356
EA140DL-142A
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください