エスコ
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング
仕様
20型ソケット:5個
材質
鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~+80
使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×33×84
取付ねじサイズ
Rc3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489365
EA140DL-151A
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください