エスコ
2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付)
材質
本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)
93.5(L)×22(W)×77(H)
質量(g)
440
常用圧力(MPa)
1.5
取付ねじ
Rc(PT)1/4"
アズワン品番
64-7819-07
分岐数
2連
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489399
EA140DV-12A
オープン
¥
3,320
¥
3,652
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください