エスコ
8.0mm プラグ(ウレタンホース用)
ポリガード付
使用圧力(MPa)
1.47
材質
鉄(クロムメッキ)
質量(g)
89
適合ホース外径(Φmm)
12
適合ホース内径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489408
EA140EA-8A
1.47
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください