曜日別特売

M10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー

M10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー - エスコM10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー - エスコM10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー - エスコ
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:16、H:12質量(g)18適合チューブ外径(Φmm)6アズワン品番65-2110-52ねじサイズM10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64489426EA140GH-21
オープン
260
286(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする