曜日別特売

M14/10mm チューブ用ガードワイヤー

M14/10mm チューブ用ガードワイヤー - エスコM14/10mm チューブ用ガードワイヤー - エスコM14/10mm チューブ用ガードワイヤー - エスコ
(1件のレビュー)
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17質量(g)30アズワン品番65-2110-54ねじサイズM14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64489444EA140GH-23
オープン
355
391(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 水道工事
サービス業

IT社の電気温水器の逃し弁(M14)とシリコンチューブ(外径9.5)の接続に使用。
同種のホースジョイントのほとんどすべてはインチ径で、ミリ径をインチ径に変換するアダプターをかませれば使えそうではあったものの割高なので、こちらを試してみました。
結果、ネジもホースもぴったり合いました。ホースを固定する機能は、タケノコを別に用意すればしっかり固定でき水漏れもしませんでした。
タケノコだけでは売っていなかったので別のホースジョイントから切断。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする