エスコ
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ
シングルシャットオフバルブ
材質
ステンレス
寸法(mm)
G:M10×1、S:18
最高使用圧力(MPa)
3.5
適合ホースサイズ(mm)
4×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489636
EA140GJ-406
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください