エスコ
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
シングルシャットオフバルブ
材質
ステンレス
寸法(mm)
タケノコ径:5、G:M12×1、S:14
全長(mm)
60
最高使用圧力(MPa)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489654
EA140GJ-505
オープン
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください