エスコ
8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
シングルシャットオフバルブ
材質
ステンレス
寸法(mm)
ホース:8、G:M12×1、S:14
全長(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64489925
EA140GK-508
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください