エスコ
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
ダブルシャットオフバルブ
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
ステンレス
寸法(mm)
G:M12×1、S:18
適合ホースサイズ(mm)
6×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64490074
EA140GL-408
3.5
オープン
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください