エスコ
6x 4mm 異径ストレートユニオン
材質
樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)
0~1
使用温度(℃)
空気:-15~60、水:5~40
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-68
チューブ外径×内径(mm)
6×4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64490799
EA140HJ-251
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください