エスコ
8x 6mm 異径ストレートユニオン
材質
樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)
0~1
使用温度(℃)
空気:-15~60、水:5~40
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-70
チューブ外径×内径(mm)
8×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64490817
EA140HJ-253
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください