エスコ
10x12mm 異径接続プラグ
仕様
チューブ外径:10×12mm
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
3
使用圧力(MPa)
0~1
使用温度(℃)
空気:15~60 水:5~40
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64490984
EA140HP-110
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください