エスコ
6mm キャップ
材質
ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)
0~1
使用温度(℃)
空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2196-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64491054
EA140HP-506
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください