エスコ
8mm エルボユニオン(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)
0~1
使用温度(℃)
-15~60
チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気・水
アズワン品番
64-2197-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64491115
EA140HR-8
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください