曜日別特売

R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)

R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) - エスコ
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2197-26ねじサイズR1/4"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64491194EA140HR-82
オープン
2,290
2,519(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする