エスコ
4mm T型ユニオン
材質
金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)
7.5
使用圧力(MPa)
0~1
使用温度(℃)
-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気・水
適合チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ
アズワン品番
65-2110-60
最小穴径(mm)
Φ2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64491438
EA140HS-4
オープン
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください