12mm T型ユニオン

12mm T型ユニオン - エスコ12mm T型ユニオン - エスコ
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)31使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-64最小穴径(mm)Φ10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64491474EA140HS-12
オープン
7,230
7,953(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする