エスコ
8mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)
材質
金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)
81.6
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-15~60(凍結なきこと)
チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気
適合チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番
65-2110-69
ねじサイズ
R(PT)3/8"
内容量
1個
注意
※ユニバーサルタイプは継手配管部が常時回転する場所での使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64491526
EA140HT-83
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください