エスコ
8mmxR 1/4" エルボ(45°)
材質
金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)
19
使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気・水
適合チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番
65-2110-77
最小穴径(mm)
Φ6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64491605
EA140HV-82
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください