曜日別特売

4mmx 6mm レデューサー

4mmx 6mm レデューサー - エスコ4mmx 6mm レデューサー - エスコ
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)3使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-80接続継手径(Φmm)6最小穴径(mm)Φ2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64491639EA140HW-1
オープン
230
253(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする