エスコ
3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)
材質
本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR
色
青
使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
Rc3/8"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64491745
EA140TC-3
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください